AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933478098 L4 CLL 301C - 4933478098

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933478098 L4 CLL 301C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m

  • Segnale laser visibile -

  • Classe laser - Classe 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Precisione - 0.3 mm/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546340315

Codice prodotto

COP4933478098

Cod. produttore

4933478098

Produttore

COP

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

30 m

Segnale laser visibile:

Classe laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP54

Precisione:

0.3 mm/m

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Colore del corpo:

Nero

Peso:

0.9 kg

Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale