MILWAUKEE - AEG - COP4933472219 M18 CBLPD-203_TRAPANO A PERCUSSIONE 18V - 4933472219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Peso con batteria - 1.5 kg
Apertura mandrino - 13...13 mm
Numero di batterie in dotazione - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4058546326159
Codice prodotto
COP4933472219
Cod. produttore
4933472219
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Peso con batteria:
1.5 kg
Apertura mandrino:
13...13 mm
Numero di batterie in dotazione:
3
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...500 1/min
Con caricabatteria:
sì
Coppia massima:
60 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1800 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
16 mm
Max cadenza di battuta:
27000 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 2:
16 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
52 mm
Lunghezza:
165 mm