MILWAUKEE - AEG - COP4933464800 M18 FBJS-502X_SEGHETTO ALTERNATIVO - 4933464800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Peso con batteria - 2.8 kg
Lunghezza della corsa - 25 mm
Numero di corse - 800...3500 1/min
Numero di batterie in dotazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4058546227456
Codice prodotto
COP4933464800
Cod. produttore
4933464800
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Peso con batteria:
2.8 kg
Lunghezza della corsa:
25 mm
Numero di corse:
800...3500 1/min
Numero di batterie in dotazione:
2
Con caricabatteria:
sì
Angolo di inclinazione laterale:
45...45 °


