MILWAUKEE - AEG - COP4933464404 M12 BPRT-0_RIVETTATRICE 12V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4058546223496
Codice prodotto
COP4933464404
Cod. produttore
4933464404
Produttore
COP
Rivettatrice compatta che consente fino a 325 rivetti 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah): Adatta per l'applicazione di rivetti in acciaio INOX o rame con diametro da 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm (4 ugelli compresi).Perrivetti da 6,4 mm è disponibile la rivettatrice codice COP4932430062