AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459887 M18 FHZ-0X_SEGA DIRITTA 18V

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459887 M18 FHZ-0X_SEGA DIRITTA 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Lunghezza della corsa - 22 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Con caricabatteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546030599

Codice prodotto

COP4933459887

Cod. produttore

4933459887

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Lunghezza della corsa:

22 mm

Numero di batterie in dotazione:

0

Con caricabatteria:

no

Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza