MILWAUKEE - AEG - COP4933459411 AS-30LAC - 4933459411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 75 l/s
Capacità del serbatoio - 30 l
Potenza nominale assorbita - 1200 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione - 36 mm
Peso della macchina - 14.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546010720
Codice prodotto
COP4933459411
Cod. produttore
4933459411
Produttore
COP
Portata d'aria per motore:
75 l/s
Capacità del serbatoio:
30 l
Potenza nominale assorbita:
1200 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione:
36 mm
Peso della macchina:
14.5 kg
Numero di motori di aspirazione:
1
Max depressione:
250 mbar
Lunghezza tubo di aspirazione:
4 m
Capacità netta liquidi:
19.5 l
Possibilità di installazione utensili elettrici:
sì
Con pulizia automatica del filtro:
sì
Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:
L