MILWAUKEE - AEG - COP4933459211 M12NRG-402 - 4933459211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 4 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 400 g
Confezione
1 PZ
EAN
4002395287260
Codice prodotto
COP4933459211
Cod. produttore
4933459211
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
4 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
400 g
ENERGY PACK M12™ • M12 B4 - 2 batterie M12™ 4.0 Ah • C12 C - Caricabatterie M12™


