AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459160 M18 ONESLDP-0_TORCIA - 4933459160

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459160 M18 ONESLDP-0_TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricaricabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Caricabatterie integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395287154

Codice prodotto

COP4933459160

Cod. produttore

4933459160

Produttore

COP

Ricaricabile:

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Caricabatterie integrato:

no

Tensione nominale:

18...18 V

Con lampada:

Lampada principale con funzione lampeggiante:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen