MILWAUKEE - AEG - COP4933459159 M18 SLED-0_TORCIA - 4933459159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza lampada principale - 1250 W
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395287147
Codice prodotto
COP4933459159
Cod. produttore
4933459159
Produttore
COP
Potenza lampada principale:
1250 W
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Caricabatterie integrato:
no
Tensione nominale:
18...18 V
Con lampada:
sì
Lampada principale con funzione lampeggiante:
sì
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
145 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Altezza / Profondità:
130 mm