AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE - 4933451219

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1000 W

  • Max diametro del disco - 115 mm

  • Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 3.24 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395260867

Codice prodotto

COP4933451219

Cod. produttore

4933451219

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1000 W

Max diametro del disco:

115 mm

Numero di giri a vuoto:

11000...11000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

3.24 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

134 mm

Lunghezza:

380 mm

Altezza:

121 mm

Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni