MILWAUKEE - AEG - COP4933443555 M18BDD-202C_TRAPANO - 4933443555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Apertura mandrino - 13...13 mm
Peso con batteria - 1.8 kg
Coppia massima - 50 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395003204
Codice prodotto
COP4933443555
Cod. produttore
4933443555
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Apertura mandrino:
13...13 mm
Peso con batteria:
1.8 kg
Coppia massima:
50 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti