AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933443330 M18BH-402C_TASSELLATORE - 4933443330

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933443330 M18BH-402C_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 4 Ah

  • Max cadenza di battuta - 7000 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 2.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395003747

Codice prodotto

COP4933443330

Cod. produttore

4933443330

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

4 Ah

Max cadenza di battuta:

7000 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

2.5 kg

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Diametro di foratura su cemento:

16 mm

Numero di giri a vuoto:

0...1300 1/min

Energia massima della singola percussione:

1.2 J

Diametro di foratura su acciaio:

10 mm

Diametro di foratura su legno:

16 mm

Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg