AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933402490 AGV26-230GEDMS_SMERIGLIATRICE - 4933402490

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933402490 AGV26-230GEDMS_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2600 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 8.814 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395234356

Codice prodotto

COP4933402490

Cod. produttore

4933402490

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

2600 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

8.814 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

248 mm

Lunghezza:

630 mm

Altezza:

121 mm

Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive