AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932472089 PUNTA PILOTA 150MM - 4932472089

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932472089 PUNTA PILOTA 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Lunghezza complessiva - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546324858

Codice prodotto

COP4932472089

Cod. produttore

4932472089

Produttore

COP

Diametro nominale:

6 mm

Lunghezza complessiva:

150 mm

Punta pilota Ø6 lunghezza 150mm