AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932464240 SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE - 4932464240

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932464240 SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 31

  • Confezione - Scatola di plastica

  • Numero di inserti per viti Torx - 19

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546221850

Codice prodotto

COP4932464240

Cod. produttore

4932464240

Produttore

COP

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

31

Confezione:

Scatola di plastica

Numero di inserti per viti Torx:

19

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

4

Numero di inserti per viti a taglio:

0

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

4

Numero di inserti per viti esagonali:

4

Numero di inserti TriWing:

0

Numero di bit foro quadro:

0

Numero di inserti Spanner (due fori):

0

Set bit SHOCKWAVE per avv. ad impulsi - Contiene: 27 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 xTX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm,. 1 x portabit da 73 mm • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)