MILWAUKEE - AEG - COP4932430904 SET BIT CONFEZIONE MAGNETICA - 4932430904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portainserti con magnete - sì
Numero totale di inserti per viti - 15
Con cricchetto per inserto - sì
Con maniglia - sì
Confezione - Valigetta / Cassetta
Confezione
10 PZ
EAN
4002395385669
Codice prodotto
COP4932430904
Cod. produttore
4932430904
Produttore
COP
Portainserti con magnete:
sì
Numero totale di inserti per viti:
15
Con cricchetto per inserto:
sì
Con maniglia:
sì
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di inserti per viti Torx:
7
Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):
3
Numero di inserti per viti a taglio:
1
Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):
4


