MILWAUKEE - AEG - COP4932430562 M12 LL-0_TORCIA - 4932430562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Tensione nominale - 12...12 V
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002395382231
Codice prodotto
COP4932430562
Cod. produttore
4932430562
Produttore
COP
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Tensione nominale:
12...12 V
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visiblità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori. in più riduce i riflessi e le ombre.