MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA - 4932430392

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Grado di protezione (IP) - Altri
Tensione nominale - 18...18 V
Lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4002395380534
Codice prodotto
COP4932430392
Cod. produttore
4932430392
Produttore
COP
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tensione nominale:
18...18 V
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con treppiede:
no
Con presa di corrente:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con ruote:
no
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Con copertura di protezione:
no