MILWAUKEE - AEG - COP4932430178 M12 SL-0_TORCIA - 4932430178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm
Tensione nominale - 12...12 V
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002395378395
Codice prodotto
COP4932430178
Cod. produttore
4932430178
Produttore
COP
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Tensione nominale:
12...12 V
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre