MILWAUKEE - AEG - COP4932430166 AEG - BATTERIA L 1240 12V - 4,0AH LITIO - 4932430166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 4 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 460 g
Confezione
1 PZ
EAN
4002395378272
Codice prodotto
COP4932430166
Cod. produttore
4932430166
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
4 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
460 g
Batteria 12V 4.0 Ah Li-Ion • Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute