MILWAUKEE - AEG - COP4932363258 PUNTA HSS-CO 4,0X75 - 4932363258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 4 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 43 mm
Angolo della punta - 135 °
Adatto per legno - sì
Adatto per l'acciaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002395333189
Codice prodotto
COP4932363258
Cod. produttore
4932363258
Produttore
COP
Diametro punta:
4 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
43 mm
Angolo della punta:
135 °
Adatto per legno:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Lunghezza complessiva:
75 mm
Con punta di centraggio:
no


