AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352732 M28 BX - 4932352732

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352732 M28 BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 28 V

  • Capacità - 3 Ah

  • Modello - Ioni di litio

  • Peso - 990 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395373901

Codice prodotto

COP4932352732

Cod. produttore

4932352732

Produttore

COP

Tensione nominale:

28 V

Capacità:

3 Ah

Modello:

Ioni di litio

Peso:

990 g

Batteria per utensili elettrici, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932352732 - M28 BX