AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932343734 SCALP.PUNTA SDS-MAX 280

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932343734 SCALP.PUNTA SDS-MAX 280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scalpello a punta

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Larghezza di taglio - 0 mm

  • Lunghezza complessiva - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395317509

Codice prodotto

COP4932343734

Cod. produttore

4932343734

Produttore

COP

Modello:

Scalpello a punta

Tipo di attacco:

SDS max

Larghezza di taglio:

0 mm

Lunghezza complessiva:

280 mm

Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343734 - SCALP.PUNTA SDS-MAX 280