AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932307074 PUNTA SDS+ 2T. 10X210MM - 4932307074

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932307074 PUNTA SDS+ 2T. 10X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 10 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395308903

Codice prodotto

COP4932307074

Cod. produttore

4932307074

Produttore

COP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

10 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

150 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

210 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

SDS-Plus M2 10 x 210 - 1 pc - Punte SDSPlus M2 2 taglienti • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione"che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ VELOCI • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. • Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.