MILWAUKEE - AEG - COP48899399 SET FRESE A GRADINO - 48899399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072801420
Codice prodotto
COP48899399
Cod. produttore
48899399
Produttore
COP
Frese a gradino Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali: - Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi. - Rame, ottone e alluminio. - Acciaio inossidabile. - Plastica. - Lo spessore massimo del materiale 4 mm. - Per garantire la migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante. • Elettricisti: foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi. - Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni. - Carpentieri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori. - Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di reindirizzamento cavi elettrici). - Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro.