MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM - 48220050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A lama intelaiata
Tipo - Archetto sega metallico
Lunghezza della lama - 300 mm
Lama per sega - Monofacciale
Lame della sega sostituibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000537214
Codice prodotto
COP48220050
Cod. produttore
48220050
Produttore
COP
Modello:
A lama intelaiata
Tipo:
Archetto sega metallico
Lunghezza della lama:
300 mm
Lama per sega:
Monofacciale
Lame della sega sostituibili:
sì
Sega ad arco • Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). • Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. • Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. • Fornita con lama da 12/24 pollici.