AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE9920830 Geschirrspuler,60cm,6Prog.,AqSt,A+++AA, - 9920830

copiacopia
Miele - MIE9920830 Geschirrspuler,60cm,6Prog.,AqSt,A+++AA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001054918

Codice prodotto

MIE9920830

Cod. produttore

9920830

Produttore

MIE

Bauform:Standgerat, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfahig:nicht moglich, Grundfarbe der Blende:wei?, Gehausegrundfarbe:wei?, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerates:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Hohe mit Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:600 mm, Nischenhohe:845...880 mm, Nischentiefe:600 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Gerauschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermogen Ma?gedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss