AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE96242097 VG!S Weintemperierschr. unt.46 Fl.A. 0.7 - 96242097

copiacopia
Miele - MIE96242097 VG!S Weintemperierschr. unt.46 Fl.A. 0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Capacità utile - 110 l

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516473107

Codice prodotto

MIE96242097

Cod. produttore

96242097

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Capacità utile:

110 l

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

597 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

818 mm

Consumo energetico annuo medio:

135 kWh

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

46

Profondità:

575 mm

Categori di clima:

SN-ST

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile: