AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE7487350 Glaskeramik Kochstelle, 60cm, edelstahl

copiacopia
Miele - MIE7487350 Glaskeramik Kochstelle, 60cm, edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001054598

Codice prodotto

MIE7487350

Cod. produttore

7487350

Produttore

MIE

aufliegender Rahmen, 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, zentrale ''''+/-''''-Taste fur alle Kochzonen, Restwarmeanzeige fur jede Kochzone, Leistungsstufen von 1-9 Ausschnittma? B x T: 560 mm x 490 mm Geratema? B x T: 574 mm x 504 m