AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE7362940 HeiAŸmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:

copiacopia
Miele - MIE7362940 HeiAŸmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di rullo - Rullo caldo

  • Larghezza del rullo - 830 cm

  • Diametro del rullo - 16 cm

  • Potenza - 3200 W

  • Larghezza - 985 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514581781

Codice prodotto

MIE7362940

Cod. produttore

7362940

Produttore

MIE

Tipo di rullo:

Rullo caldo

Larghezza del rullo:

830 cm

Diametro del rullo:

16 cm

Potenza:

3200 W

Larghezza:

985 mm

Altezza:

959 mm

Profondità:

380 mm

Protezione del dispositivo:

16 A