AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE5708610 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer f.Wer - 5708610

copiacopia
Miele - MIE5708610 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer f.Wer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fessura di inserimento - Marca da bollo

  • Altezza - 258 mm

  • Larghezza - 176 mm

  • Profondità - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002513258042

Codice prodotto

MIE5708610

Cod. produttore

5708610

Produttore

MIE

Fessura di inserimento:

Marca da bollo

Altezza:

258 mm

Larghezza:

176 mm

Profondità:

155 mm