AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE5333200 HeiAŸmangel WalzenlAnge 830mm

copiacopia
Miele - MIE5333200 HeiAŸmangel WalzenlAnge 830mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di rullo - Rullo caldo

  • Larghezza del rullo - 830 cm

  • Diametro del rullo - 160 cm

  • Larghezza - 1050 mm

  • Altezza - 960 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002512404112

Codice prodotto

MIE5333200

Cod. produttore

5333200

Produttore

MIE

Tipo di rullo:

Rullo caldo

Larghezza del rullo:

830 cm

Diametro del rullo:

160 cm

Larghezza:

1050 mm

Altezza:

960 mm

Profondità:

380 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Ferro da stiro professionale, lunghezza rullo 830 mm,