AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12845770 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL vollint 60cm - 12845770

copiacopia
Miele - MIE12845770 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL vollint 60cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620164

Codice prodotto

MIE12845770

Cod. produttore

12845770

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz fur Ihr Besteck Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses