AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12845440 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog. - 12845440

copiacopia
Miele - MIE12845440 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620058

Codice prodotto

MIE12845440

Cod. produttore

12845440

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf IhrenAlltag - Comfort Korbe Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose