AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12749810 WAschetrockner Prof. WP 8kg Perf.Dry WL - 12749810

copiacopia
Miele - MIE12749810 WAschetrockner Prof. WP 8kg Perf.Dry WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005403330

Codice prodotto

MIE12749810

Cod. produttore

12749810

Produttore

MIE

Professional Warmepumpentrockner mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Fullgewicht 8kg, Trommelvolumen 130 L, Noch nachhaltigere Warmepumpe mit dem Kaltemittel Propan. Steuerung M Select mit vielen Standard- und Spezialprogrammen, Zukunftsfahig vernetzbar per WLAN. Farbe: Edelstahl