AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12749770 WAschetrockner Prof. WP 8kg Perf.Dry WL - 12749770

copiacopia
Miele - MIE12749770 WAschetrockner Prof. WP 8kg Perf.Dry WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005403316

Codice prodotto

MIE12749770

Cod. produttore

12749770

Produttore

MIE

Professional Warmepumpentrockner mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Fullgewicht 8kg, Trommelvolumen 130 L, Noch nachhaltigere Warmepumpe mit dem Kaltemittel Propan. Steuerung M Select mit vielen Standard- und Spezialprogrammen, Zukunftsfahig vernetzbar per WLAN.