AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12744430 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Glasschi - 12744430

copiacopia
Miele - MIE12744430 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Glasschi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005093098

Codice prodotto

MIE12744430

Cod. produttore

12744430

Produttore

MIE

Dunstabzugshaube DAH 4980 Pearlbeige, ECO-Motor - mit nur 50 dB bei Abluft, Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 die leiseste Miele Kopffreiheitshaube Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-MetallfettfilterKopffreiheit - mit Front-Paneel in 898 mm Breite Perfect match - Glaspaneel und Haubenkorper in gleicher Farbe