AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12703660 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp TD - 12703660

copiacopia
Miele - MIE12703660 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp TD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231599

Codice prodotto

MIE12703660

Cod. produttore

12703660

Produttore

MIE

Getestet auf 20 Jahre perfekte WaschepflegeWahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -20%20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. SteamCare reduziert die Bugelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDosZur ausschlie?lichen Verwendung mit Miele UltraPhase Waschmittel. QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 MinutenDies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische