AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12613940 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g

copiacopia
Miele - MIE12613940 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005093043

Codice prodotto

MIE12613940

Cod. produttore

12613940

Produttore

MIE

Einbau-Vakuumierschublade EVS 7010 Pearlbeige, Langer haltbar - Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln Intensive Geschmackserlebnisse - Marinieren von Lebensmitteln Vorbereitung von Lebensmitteln fur das Sous-vide Garen Einfachste Handhabung - Touch-Bedienung und Vollauszug Einfachste Offnung der Schublade - Push2open