AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12507040 VG!C WAschetrockner WP 8kg 12Prog Perf. - 12507040

copiacopia
Miele - MIE12507040 VG!C WAschetrockner WP 8kg 12Prog Perf.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004324025

Codice prodotto

MIE12507040

Cod. produttore

12507040

Produttore

MIE

Trommelvolumen 120.00 l, Fullgewicht 8.0 kg 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner, Warmpumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner. Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrommel Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Saule