AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12034030 VG!E Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m - 12034030

copiacopia
Miele - MIE12034030 VG!E Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Potenza assorbita - 890 W

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m

  • Capacità del serbatoio - 2 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516556169

Codice prodotto

MIE12034030

Cod. produttore

12034030

Produttore

MIE

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Potenza assorbita:

890 W

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

6.5 m

Capacità del serbatoio:

2 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

8.6 kg

Livello di potenza sonora:

76 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Bianco

Tubo telescopico:

Altezza:

310 mm