AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12033960 VG!S Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m - 12033960

copiacopia
Miele - MIE12033960 VG!S Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Potenza assorbita - 890 W

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m

  • Capacità del serbatoio - 2 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516556008

Codice prodotto

MIE12033960

Cod. produttore

12033960

Produttore

MIE

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Potenza assorbita:

890 W

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

6.5 m

Capacità del serbatoio:

2 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

8.7 kg

Livello di potenza sonora:

76 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Meccanico / elettronico

Colore base:

Blu

Tubo telescopico:

Altezza:

310 mm