AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11885020 Geschirrsp.XXL vollint. 60cm 9Pr WPS ADo - 11885020

copiacopia
Miele - MIE11885020 Geschirrsp.XXL vollint. 60cm 9Pr WPS ADo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro

  • Larghezza - 598 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516468752

Codice prodotto

MIE11885020

Cod. produttore

11885020

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Senza piano di lavoro

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2000 W

Tensione:

230...230 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

845...910 mm

Profondità:

570 mm

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

845 mm

Profondità della nicchia:

570 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

9

Lunghezza del tubo di immissione:

150 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

150 cm