AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11862270 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti - 11862270

copiacopia
Miele - MIE11862270 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Schermo piatto

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 400 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516496236

Codice prodotto

MIE11862270

Cod. produttore

11862270

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Schermo piatto

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

400 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

896 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza:

160 W

Profondità:

273 mm

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

36 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

380 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A+++

Consumo energetico annuo medio:

23.4 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A