AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G - 11642650

copiacopia
Miele - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Potenza - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516379362

Codice prodotto

MIE11642650

Cod. produttore

11642650

Produttore

MIE

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Potenza:

0 W

Capacità netta totale dell'unità:

256 l

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Integrabile

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

115.7 kWh

Capacità utile del congelatore:

54 l

Altezza:

1770 mm

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):

B

Larghezza:

559 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

202 l

Sistema no-frost:

Frigorifero

Profondità:

546 mm

Numero di stelle:

4

Altezza di nicchia:

1772...1788 mm

Arresto della porta:

Destra

Categori di clima:

SN-ST

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

33 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Capacità di congelamento:

4 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Profondità della nicchia:

550 mm

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED