AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11602420 VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L A

copiacopia
Miele - MIE11602420 VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Potenza assorbita - 890 W

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m

  • Potenza - 890 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516365945

Codice prodotto

MIE11602420

Cod. produttore

11602420

Produttore

MIE

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Potenza assorbita:

890 W

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

6.5 m

Potenza:

890 W

Capacità del serbatoio:

1 l

Spazzola aspirante:

Turbo

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

7.8 kg

Livello di potenza sonora:

78 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Nero

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

280 mm

Profondità:

280 mm