AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11495480 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 5Pr. WPS Sch - 11495480

copiacopia
Miele - MIE11495480 GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 5Pr. WPS Sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516316053

Codice prodotto

MIE11495480

Cod. produttore

11495480

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Tipo di piano di lavoro:

Senza piano di lavoro

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2000 W

Tensione:

230...230 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

805...870 mm

Profondità:

570 mm

Emissione di rumore:

45 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

805 mm

Profondità della nicchia:

570 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

5

Lunghezza del tubo di immissione:

150 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

150 cm