AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11402300 VG!S Dunstabzug TischlA1/4ftung 52cm sch - 11402300

copiacopia
Miele - MIE11402300 VG!S Dunstabzug TischlA1/4ftung 52cm sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 290 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516305927

Codice prodotto

MIE11402300

Cod. produttore

11402300

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

290 m³/h

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

120 mm

Tensione:

230...230 V

Profondità:

520 mm

Altezza totale:

168...168 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

380 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A++

Consumo energetico annuo medio:

25.3 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A