AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11392210 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 11392210

copiacopia
Miele - MIE11392210 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Posizione del ventilatore - Motore esterno

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516283249

Codice prodotto

MIE11392210

Cod. produttore

11392210

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Posizione del ventilatore:

Motore esterno

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

0 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza:

15 W

Profondità:

898 mm

Altezza del camino:

620...920 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

690...990 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

70 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico annuo medio:

8.8 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

B

Classe di efficienza luminosa:

A