AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11284560 VG!E Einbau-WArmeschublade H 32cm griff

copiacopia
Miele - MIE11284560 VG!E Einbau-WArmeschublade H 32cm griff

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Grigio

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tensione - 230...230 V

  • Larghezza - 595 mm

  • Altezza - 317 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516223658

Codice prodotto

MIE11284560

Cod. produttore

11284560

Produttore

MIE

Colore base:

Grigio

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tensione:

230...230 V

Larghezza:

595 mm

Altezza:

317 mm

Profondità:

570 mm